{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo | acodado/a | |
| Con función de carraca | no | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 3/8 pul; 3/8 pul | |
| Particularidad, Para tornillos hexagonales externos | Con casquillo de plástico | |
| Tipo de producto | Llave | |
| Material | acero bonificado. | |
| Superficie | cromado/a | |
| Longitud total | 145 mm | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos |
| Número de artículo | 440.3/8SLS | |
| EAN / GTIN | 3662424028748 | |
| Número del fabricante | 440.3/8SLS | |
| Número L | L60130 9279 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |