{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Doba provozu | 20 h | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | 9voltový blok (6LR61) | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Celková výška | 80 mm | |
| Celková šířka | 165 mm | |
| Celková hloubka | 230 mm | |
| Tvar vážicí desky | hranatý | |
| Šířka vážicí desky | 130 mm | |
| Hloubka vážicí desky | 130 mm | |
| Materiál vážicí desky | ušlechtilá ocel | |
| Rozlišitelnost | 0,1 g | |
| Výška číslic | 15 mm | |
| Displej s podsvětlením | ano | |
| Druh produktu | přesná váha | |
| Jednotka rozsahu vážení | gram | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Provozní teplota min. | 5 °C | |
| Provozní teplota max. | 35 °C | |
| Hmotnost | 1,2 kg |
| Katalogové číslo | 440-45N | |
| EAN / GTIN | 4045761013032 | |
| Číslo výrobce | 440-45N | |
| L-číslo | L40250 228 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |