Pólová šroubová svorka pro uzemnění s vodicím kroužkem pro zemnicí kabel, max. šířka upnutí 150 mm, hloubka upnutí 60 mm

Artiklové číslo: 440-156
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 440-156
EAN / GTIN 4027474032289
Číslo výrobce 440-156
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Pólové šroubové kleště řady 440 se používají k uzemnění při svařovacích pracích. Pevná a aplikačně orientovaná konstrukce umožňuje bezpečné upnutí. Řada 440 má vodicí kroužek pro zemnicí kabely.
  • Upínací síla až 5 000 N
  • Označení ve svorkách umožňuje rychlou identifikaci rozměrů

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 143 mm
  • Celková šířka [palce]: 5 5/8
  • Obor: Užitková vozidla, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 0
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 150 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 5 7/8
  • celková délka [mm]: 235 mm
  • Celková délka [palec]: 9 1/4
  • Materiálu rukojeť: nástrojová ocel
  • Jednoruční provedení: Ne
  • S protiskluzovou ochranou: Ano
  • Materiál čelistí: Kujná litina
  • Výstupek [mm]: 60 mm
  • Délka čelistí [mm]: 38 mm
  • Délka čelistí [palec]: 1 1/2
  • Šířka čelistí [mm]: 38 mm
  • Upínací síla [N]: 5 000 Nm
  • Průřez kluzné lišty [mm]: 30 x 8
  • Šířka čelistí [palec]: 1 1/2
  • Maximální proud [A]: 600A
  • Šířka upnutí - výstupek upínače [mm]: 150 mm / 60 mm