Abrazadera para conexiones a tierra con anillo guía para cable de masa, max. 150 mm apertura, 60 mm profundidad

Número de artículo: 440-156
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 440-156
EAN / GTIN 4027474032289
Número del fabricante 440-156
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los tornillos de sujeción de polo de la serie 440 se utilizan para puestas a tierra en trabajos de soldadura. La construcción sólida y orientada a la aplicación permite una sujeción segura. La serie 440 cuenta con un anillo guía para cables de masa.
  • Fuerza de prensado hasta 5.000 N
  • Con la identificación en los estribos, se pueden ver rápidamente las dimensiones.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 143 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 5 5/8
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 150 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 5 7/8
  • Longitud total [mm]: 235 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 9 1/4
  • Material del mango.1: Acero para herramientas
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: Sí
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 60 mm
  • Longitud de la mordaza [mm]: 38 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 1 1/2
  • Anchura de mandíbula [mm]: 38 mm
  • Fuerza de sujeción [N]: 5.000 Nm
  • Sección transversal de la guía de deslizamiento [mm]: 30 x 8
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 1 1/2
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Corriente máxima [A]: 600 A
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 150 mm / 60 mm