Digitální dutinoměr, Rozsah měření: 2,5-12,5mm

Artiklové číslo: 438995 2,5-12,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 035,00 CZK / ks
  • 800,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB; Rozhraní Bluetooth®
  • Ochranná třída IP: IP 67
  • Zajištění hodnot měření: jednorázové nastavení nulového bodu

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Kroková hodnota číslic přepínatelná 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Mezní chyba ±0,010 mm
Přesnost opakování 0,005 mm
Rozhraní Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB; Rozhraní Bluetooth®
Ochranná třída IP IP 67
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Rádius břitu 0,12 mm
Délka měřicích kontaktů nahoře Hb 0,9 mm
Délka měřicích kontaktů dole Hf 0,9 mm
Minimální šířka drážky 0,6 mm
Maximální hloubka drážky 0,7 mm
Maximální délka dotykového ramena L (hloubka měření) 12 mm
Měřicí síla 0,8 N - 1,3 N
Zajištění hodnot měření jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika digitální
Druh produktu Dutinoměry s měřicími rameny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 438995 2,5-12,5
EAN / GTIN 2050001919304
Výrobce/odpovědná osoba Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Popis

Provedení:

Jedno pevné a jedno pohyblivé dotekové raménko s TK kuličkovými měřicími dotyky. Digitální zobrazení absolutní hodnoty. Zadáním přednastavených hodnot mohou být určovány odchylky od libovolné hodnoty.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecí podložky s příslušenstvím pro připojení a návodu k obsluze.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér datového kabelu č. 498954 vel. A3, datový kabel č. 497440, rádiový adaptér č. 498954 vel. A4.