Pěnové obložení oM, 550x350x310mm

Artiklové číslo: 43864
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Pěnová vložka
Pěna předem opracovaná laserem ne
Vlastnosti odolná proti oleji
Materiál Polyetylen (PE)
Celková hloubka 550 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43864
EAN / GTIN 4003866438648
Číslo výrobce 43864
L-číslo L90010 101345
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Odolné a oděruvzdorné obložení z PE pěny.
  • Včetně základní pěny a samolepicí pěny s hroty ve víku.
  • Vhodné pro řady K424 XC, K470, Eurobox a ZARGES Box.

Charakteristika:

  • Hmotnost 0,7 kg
  • Vnitřní rozměry D x Š x V 550 mm × 350 mm × 310 mm
  • Vnitřní výška 310 mm
  • Vnitřní délka 550 mm