Vnější tloušťkoměr s úchylkoměrem, Rozsah měření: 0-10mm

Artiklové číslo: 438545 0-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 800,00 CZK / ks
  • 1 035,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
303 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Kroková hodnota číslic 0,1 mm
Průměr pouzdra 50 mm
Průměr číselníkového úchylkoměru 50 mm
Ukazatel Analogová
Dělení stupnice 0,1 mm
Otočný číselník ne
Jednotka odečet milimetr
Odečet 0,1 mm
Měřená hodnota min. 0 mm
Měřená hodnota max. 10 mm
Mez chyby 0,1 mm
Druh produktu Vnější tloušťkoměr
Průměr dotykové kuličky 2 mm
Materiál dotyková koule Tvrdokov
Hloubka měření max. L 36 mm
S číselníkovým úchylkoměrem ano
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 438545 0-10
EAN / GTIN 4045197634641
Číslo výrobce 438545 0-10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

1 pevné a 1 pohyblivé dotekové raménko s TK kuličkovými měřicími dotyky. Výchylka pohyblivého dotykového raménka se přenáší na úchylkoměr. Výsledek měření lze odečítat přímo.

Použití:

Pro rychlé měření vnějších drážek, tloušťky stěn, plechů, stěn trubek, fólií atd.