Utvändig snabbmätare med ur 0-10 mm HOLEX

Article no.: 438545 0-10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 377,79 /pcs.
  • NOK 488,23 /pcs.
on request
På lager
471 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 10 mm
avläsning 0,1 mm
felgräns 0,1 mm
sfärisk spets av hårdmetall ⌀ 2 mm
maximal skänkellängd L (mätdjup) 36 mm
Mätteknik analog
mäturets ⌀ 50 mm
Produktslag Utvändig snabbgivare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 438545 0-10
EAN / GTIN 4045197634641

Beskrivelse

Utförande:

1 fast och 1 rörlig arm med sfäriskamätspetsar av hårdmetall. Den rörliga mätarmens utslag överförs till mäturet. Mätresultatet kan avläsas direkt.

Användningsdata:

För snabb mätning av utvändiga spår,godstjocklekar, plåtar, rörväggar, folier etc.