Jemný šroubovák PicoFinish® ESD Šestihranný nástrčný klíč 5.5 mm x 60 mm

Artiklové číslo: 43691
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Sada nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43691
EAN / GTIN 4010995436919
Číslo výrobce 43691
L-číslo L60070 3987
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Sníží vaše náklady: Nástroje s odváděním elektrostatického náboje chrání elektronické konstrukční díly před poškozením
  • Usnadňuje manipulaci: Extra dlouhá otočná krytka umožňuje optimální vedení
  • Zvýší vaši efektivnost: Schraubendrehks-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle
  • Zvyšuje vaši přesnost.: Jemná práce a kontrolovaný přenos síly díky štíhlé rukojeti se zónou Softgrip
  • Použití: Ideální pro jemné a přesné šroubování dílů, ktksé mohou být poškozeny elektrostatickým nábojem
  • Při práci se elektronickými díly představuje největší nebezpečí možnost jejich poškození dílů i velmi nízkým napětím
  • Toto nebezpečí jednoduše odstraňují jemné šroubováky PicoFinish® ESD s odváděním elektrostatického náboje
  • Jemné šroubováky jsou díky dlouhé, tenké rukojeti a oblasti pro rychlé otáčení ideální pro jemnou a přesnou práci s citlivými výrobky
  • ksgonomický design rukojeti s měkkou oblastí umožňuje komfortní práci
  • Citlivé a rychlé otáčení je podpořeno otočnou krytkou s lehkým chodem
  • Natištěné symboly šroubováku na otočné krytce usnadní výběr správného profilu šroubováku
  • Disipativní nástroj kontrolovaně a bezpečně odvádí elektrostatickou enksgii
  • Jemné šroubováky ESD jsou vyrobeny podle mezinárodní normy IEC 61340-5-1, což zaručuje maximální ochranu elektronických komponent
  • Šroubováky mají povrchový odpor 106 – 109 ohmů

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ano
  • Vnější šestihran (mm): 5.5 mm
  • Průměr rukojeti (mm): 18 mm
  • Celková délka (mm): 160 mm
  • Šířka hlavy Nástrčné klíče 1 (mm): 8 mm
  • Viditelná délka čepele (mm): 60 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne