Jemný šroubovák PicoFinish® ESD Šestihran 1/4″ x 1.3 mm x 40 mm

Artiklové číslo: 43681
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Sada nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43681
EAN / GTIN 4010995436810
Číslo výrobce 43681
L-číslo L60070 4050
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Sníží vaše náklady: Nástroje s odváděním elektrostatického náboje chrání elektronické konstrukční díly před poškozením
  • Usnadňuje manipulaci: Extra dlouhá otočná krytka umožňuje optimální vedení
  • Zvýší vaši efektivnost: Schraubendrehks-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle
  • Zvyšuje vaši přesnost.: Jemná práce a kontrolovaný přenos síly díky štíhlé rukojeti se zónou Softgrip
  • Použití: Ideální pro jemné a přesné šroubování dílů, ktksé mohou být poškozeny elektrostatickým nábojem
  • Při práci se elektronickými díly představuje největší nebezpečí možnost jejich poškození dílů i velmi nízkým napětím
  • Toto nebezpečí jednoduše odstraňují jemné šroubováky PicoFinish® ESD s odváděním elektrostatického náboje
  • Jemné šroubováky jsou díky dlouhé, tenké rukojeti a oblasti pro rychlé otáčení ideální pro jemnou a přesnou práci s citlivými výrobky
  • ksgonomický design rukojeti s měkkou oblastí umožňuje komfortní práci
  • Citlivé a rychlé otáčení je podpořeno otočnou krytkou s lehkým chodem
  • Natištěné symboly šroubováku na otočné krytce usnadní výběr správného profilu šroubováku
  • Disipativní nástroj kontrolovaně a bezpečně odvádí elektrostatickou enksgii
  • Jemné šroubováky ESD jsou vyrobeny podle mezinárodní normy IEC 61340-5-1, což zaručuje maximální ochranu elektronických komponent
  • Šroubováky mají povrchový odpor 106 – 109 ohmů

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ano
  • Vnitřní šestihran (mm): 1.3 mm
  • Vnitřní čtyřhran 1 (Palec): 1/4″
  • Průměr dříku s kruhovým průřezem (mm): 2.5 mm
  • Průměr rukojeti (mm): 9 mm
  • Celková délka (mm): 134 mm
  • Viditelná délka čepele (mm): 40 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku