• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

906 H kulová vložka s 6,5 mm tvrdokovová kulička

Artiklové číslo: 4360164

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Materiál hrot tvrdokov
Typ snímače Snímač s kuličkou
Průměr dotykové kuličky 6,5 mm
Druh produktu Měřící dotyk
Závitové připojení M2,5
Průměr hřídele 4 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4360164
EAN / GTIN 4059192015763
Číslo výrobce 4360164
L-číslo L40080 154
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Pro použití v číselníkových měřidlech, přesných indikátorech a sondách s připojovacím závitem M2,5.

Popis:

  • 906 H Kuličková měřicí destička, karbid, d = 10 mm, d = 6,5 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Číslicová měřidla
  • Název skupiny výrobků: MarCator
  • Název výrobku: Kulová měřicí vložka
  • Materiál Měřicí plocha: Karbid
  • Kategorie příslušenství (eShop): 906 H Kulové měřicí destičky
  • Typ výrobku: 906 H
  • Rozměr l v mm: 10 mm
  • Rozměr d v mm: 6.5 mm