Vnitřní měřicí přístroj pro drážky a zápichy, Rozsah měření: 8-12mm

Artiklové číslo: 435175 8-12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr zavedení 8 mm
Velikost rozepření max. 4 mm
Šířka zápichu min. 1,2 mm
Obsah sada / sortiment
Druh produktu Přístroj pro vnitřní měření
Měřená hodnota min. 8 mm
Měřená hodnota max. 12 mm
Hloubka měření max. 60 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 435175 8-12
EAN / GTIN 2050001055705
Číslo výrobce 19000002
Výrobce/odpovědná osoba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Popis

Provedení:

Vnitřní měřicí přístroj pro měření drážek a zápichů až do maximální hloubky drážky 5 mm.
Rozpírací dotyk ON s pevným rozsahem použití. S TK klínovou jehlou.

Poznámka:

Do rozsahu měření do 530 mm na poptávku.