{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Jmenovitý rozměr min. | 20 mm | |
| Jmenovitý rozměr max. | 30 mm | |
| Toleranční pole | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Stupeň tolerance (kvalita) | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Konfigurovatelný | ano | |
| Jmenovitý rozměr interval | 0,001 mm | |
| Snímací síla | 2 N | |
| Rozměr čela h | 10 mm | |
| Rozměr pouzdra H | 27 mm | |
| Přesnost opakování | 1 µm | |
| Druh produktu | Měřicí trn | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Norma | DIN EN ISO 1938-1 | |
| Materiál | ocel; tvrdokov | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 435156 20-30 | |
| EAN / GTIN | 2050001677266 | |
| Číslo výrobce | 30300002 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |