{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná zóna ESD (EPA) |
ne
|
|
| oblast EX |
ne
|
|
| Jmenovitý rozměr min. |
40 mm
|
|
| Jmenovitý rozměr max. |
60 mm
|
|
| Toleranční pole |
A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
|
|
| Stupeň tolerance (kvalita) |
10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
|
|
| Konfigurovatelný |
ano
|
|
| Jmenovitý rozměr interval |
0,001 mm
|
|
| Snímací síla |
2 N
|
|
| Rozměr čela h |
3,5 mm
|
|
| Rozměr pouzdra H |
28 mm
|
|
| Přesnost opakování |
1 µm
|
|
| Druh produktu |
Měřicí trn
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Materiál |
ušlechtilá ocel
|
|
| Lze kalibrovat |
ano
|
|
| Lze rekalibrovat |
ano
|
| Katalogové číslo | 435155 40-60 | |
| EAN / GTIN | 2050001951083 | |
| Číslo výrobce | 30500004 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |