• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Rýhovaná matice, Závit: M14X0,5

Artiklové číslo: 434806 M14X0,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější průměr D 25 mm
Výška matice m 13 mm
Rozměr závitu d M14×0,5
Stoupání závitu P 0,5 mm
Povrch lesklá, čistá
Druh produktu Vroubkovaná matice
Druh závitu Metrický přesný závit ISO
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434806 M14X0,5
EAN / GTIN 4045197234148
Číslo výrobce 434806 M14X0,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Hloubkoměry č. 434805.