Indukční dotyk pro měření délky, axiální, Typ: GT21

Artiklové číslo: 434775 GT21
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 65

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření ±1 mm
Opakovatelnost 0,01 µm
Odchylka linearity (L=délka měření v mm) 0,2 + 3 × L³ µm
Oddálení měřicího čepu mechanický
Dráha měřicího čepu 4,3 mm
Označení výrobce GT21
Kompatibilita TESA
Ochranný vak nitrilový
Ochranná třída IP IP 65
Měřicí síla na elektrické nule 0,63 N
Druh produktu Dotyk

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434775 GT21
EAN / GTIN 7630041112351
Číslo výrobce 03210904

Popis

Provedení:

Mnohostranně použitelné přesné dotyky.
  • Přesný, kuličkově vedený měřicí čep.
  • Vysoká přesnost měření díky elektronickému zesílení signálu.
  • Upínací stopka ⌀ 8 mm, lze ji upnout po celé délce.
  • Necitlivé na výkyvy teploty a boční síly díky kuličkovému ložisku.
  • Vynikající elektromagnetické odstínění.
Dotyky pro měření délky TESA se vyznačují excelentní opakovatelností, trvanlivostí a dlouhou životností.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Univerzální použití pro všechna vysoce přesná měření, zejména v oblasti výroby a dílen.

Zvláštní příslušenství:

Měřicí nástavce, pružiny měřicí síly.