Přesný úchylkoměr 130/5 µm

Artiklové číslo: 434674 130/5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 533,00 CZK / ks
  • 835,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: Výrobní norma
  • Obal: Stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
± rozsah měření 130 µm
Odečet 5 µm
Měřicí síla 1 N
Volný zdvih 2,5 mm
Upínací stopka ⌀ h6 8 mm
Měřicí technika analogový
Délka 95 mm
Šířka 63 mm
Výška 20 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu Přesné indikátory

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 434674 130/5
EAN / GTIN 4059192014063
Číslo výrobce 4333000

Popis

Provedení:

V safírech uložené komplexní měřicí ústrojí je konstruováno velmi robustně, pro použití ve výrobě. Malá vratná vůle díky kuličkově vedenému měřicímu čepu, který se pohybuje téměř bez vůle. Necitlivý na boční síly. Pouzdro z jednoho kusu zvyšuje pevnost a přesnost. Ochrana proti rázu přenosovou páčkou, která se při přetížení odklopí.Konstantní síla měření díky tyčové pružině. Velký zdvih naprázdno pro pohodlné vkládání obrobků. Lze připojit snímací tlačítko či drátovou spoušť (zvláštní příslušenství).  Zřetelně čitelná stupnice.2 toleranční značky pro předběžné nastavení přípustné odchylky.

Provedení – obrázek:

Značky tolerancí
Přípojka
pro zdvihátko č. 434930
Jemné nastavení
aretovatelné (nulování).

Použití:

Jako referenční přístroj při sériových i jednorázových kontrolách.

Zvláštní příslušenství:

Zdvihátko č. 434930.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly