Digitální absolutní číselníkový úchylkoměr rozlišení 0,001 mm, Rozsah měření: 12,5mm

Artiklové číslo: 434461 12,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 635,00 CZK / ks
  • 510,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
206 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Rozhraní: Rozhraní Digimatic; USB rozhraní
  • Zajištění hodnot měření: Jednorázové nastavení nulového bodu

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 0 mm - 12,5 mm
Volitelný odečet 0,0005 mm
Výška číslic 11 mm
Odchylka měření E MPE (rozsah měření) 0,003 mm
Rozhraní Rozhraní Digimatic; USB rozhraní
Měřicí síla ≤ 1,5 N
Upínací stopka ⌀ h6 8 mm
Zajištění hodnot měření Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika digitální
⌀ pouzdra 59 mm
Tloušťka pouzdra 38,1 mm
Oko na zadní straně úchylkoměru ne
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Typ baterií Knoflíkový článek
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434461 12,5
EAN / GTIN 4946368850030
Číslo výrobce 543-700B
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Multifunkční standardní číselníkový úchylkoměr. Spolehlivost a snadná obsluha.
  • Obousměrná komunikace je možná např. pro parametrizaci pomocí počítače (rozhraní Digimatic S1).
  • Se systémem ABSOLUTE. Jednorázové nastavení počáteční polohy, pro které pak zůstává absolutní nulový bod až do příští výměny baterie.
  • Je možný jednoduchý výpočet a identifikace hodnoty ve špičce.
  • Vybaveno funkcí výstrahy pro plán kalibrace.
  • Hodnocení GO/±NG se provádí úpravou horní a dolní tolerance.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497081, speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.