Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Digitální úchylkoměr Rozlišení 0,0005 mm, Rozsah měření: 50mm

Artiklové číslo: 434320 50

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr krytu
58 mm
Počet obsažených baterií
1 ks
Typ baterie
Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost
Knoflíkový článek (CR2450)
Nabíjecí
ne
Typ krytí IP
IP42
Tloušťka pouzdra
35 mm
Celková délka L
267,3 mm
Celková šířka B
40 mm
Celková výška H
52 mm
Ukazatel
digitální
Označení výrobce
MarCator 1087 R
Rozsah měření min.
0 mm
Rozsah měření max.
50 mm
Měřicí síla min.
1,25 N
Měřicí síla max.
2,7 N
Opakovatelnost
1 µm
Odchylka měření E MPE
0,007 mm
Upínací hřídel průměr
8 mm
Upínací hřídel tolerance
h6
Norma
výrobní norma
Zkušební protokol
ne
Vlastnost číselníkového úchylkoměru
chráněné proti nárazu
Zásobování energií
Provoz s bateriemi
Dělení stupnice, digitální
0,0005 mm
Kontrolka svítí
ne
Nastavitelné značky tolerancí
ano
Jednotka odečet, digitální
milimetr; palce
Odečet
0,0005 mm
Odečet
0,0001 palce
Výška číslic
8,5 mm
Rozhraní
Digimatic; Opto RS232C; Rozhraní USB
Funkce Preset
ano
Typ krytí/třída ochrany
Stupeň krytí IP
Obsah
jednotlivý díl
Lze kalibrovat
ano
Lze rekalibrovat
ano
Druh produktu
číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434320 50
EAN / GTIN 4059192061449
Číslo výrobce 4337666
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Digitální úchylkoměr s velmi velkým číslicovým displejem (11 mm) a integrovaným ukazatelem tolerancí. Navíc analogová stupnice s hranicemi tolerancí. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek.
Absolutní funkce: Nulování je možné v každé pozici, aniž by se ztratily reference.
Nastavitelný faktor se zobrazením na displeji.
Jednotlivé funkce mohou být blokovány přímo na úchylkoměru. Nastavení a uložené hodnoty (koeficient, preset, tolerance) zůstávají i při výměně baterie zachovány.
Dynamické měřicí funkce (MAX / MIN): Pro kontrolu házivosti a rovinnosti nebo hledání úvratí.

Funkce:

IP42: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR 2450.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498940.