{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 50 mm | |
Očitavanje | 0,0005 mm | |
Očitavanje | 0,00002 col | |
Očitavanje | mm / cola | |
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) | 0,007 mm | |
Prihvat | RS232C sučelje; RS232C sučelje; Sučelje za Digimatic | |
IP-klasa zaštite | IP 42 | |
Snaga mjerenja | 0,65−1,15 N | |
⌀ stezne drške h6 | 8 mm | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | MAHR Reference-Lock sustav | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
⌀ kućišta | 58 mm | |
Debljina kućišta | 35 mm | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2450 | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 434320 50 | |
EAN / GTIN | 4059192061449 | |
Broj proizvođača | 4337666 |