Zvedáček pro úchylkoměr S_Dial WORK, Rozsah měření: 12,5mm

Artiklové číslo: 434212 12,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření 12,5 mm
Druh produktu Zvedák číselníkového úchylkoměru

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434212 12,5
EAN / GTIN 7640125023862

Popis

Vhodné pro:

Digitální úchylkoměry S_Dial WORK č. 434110, 434210 a číselníkový úchylkoměr GARANT 434330, 434334, 434336, 434340, 434342.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku