Přesný úchylkoměr IP 53, chráněný proti nárazu, Rozsah měření / ⌀ pouzdra: 1/58mm

Artiklové číslo: 433600 1/58
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • US $ 13.66 / ks
    Doba zpracování zhruba 4 – 6 pracovních dní

  • 486,00 CZK / ks
  • 635,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření / ⌀ pouzdra (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr krytu 58 mm
Typ krytí IP IP53
Materiál pouzdra mosaz
Ukazatel analogová
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 1 mm
Měřicí síla min. 1,3 N
Měřicí síla max. 1,8 N
Mez chyby 0,005 mm
Odchylka měření MPE 5 µm
Odchylka měření 5 µm
Upínací hřídel průměr 8 mm
Upínací hřídel tolerance h6
Norma výrobní norma
Vlastnost číselníkového úchylkoměru chráněné proti nárazu; uloženo v drahokamových ložiskách
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Dělení stupnice, analogová 0,001 mm
Odečet na jednu otáčku ukazatele 0,2 mm
Otočný číselník ano
Nastavitelné značky tolerancí ne
Jednotka odečet, analogová milimetr
Odečet 0,001 mm
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu přesný úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 433600 1/58
EAN / GTIN 4031452100549
Číslo výrobce 10054
Výrobce/odpovědná osoba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Popis

Version:

Strong, satin chrome plated brass casing; unbreakable dial glass.
Clamping shank ⌀ 8 mm h6, hardened and ground.
High accuracy version.
The most important parts of the mechanism are jewel-mounted.
Central pointer for 1/1000 mm reading.
Outer ring of dial face can be rotated to zero the dial.
Nearly constant measuring force over the entire measuring range.
Shock and splashed water proof precision dial indicator.

Function:

IP53: Protected against splashed water from directions up to 60° when in normal operating position and protected against penetration of dust into the inside (protected against dust), also completely protected against touching.

Optional extras:

Special contact points No. 434900; 434910; 434915.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku