• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Přesný úchylkoměr IP 53, chráněný proti nárazu, Rozsah měření / ⌀ pouzdra: 1/40mm

Artiklové číslo: 433600 1/40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 635,00 CZK / ks
  • 486,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření / ⌀ pouzdra (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Ochranná třída IP: IP 53
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 1 mm
Dílek stupnice 0,001 mm
Odečítání na jednu otáčku ručičky 0,2 mm
Odchylka měření MPE (rozsah měření) 5 µm
Ochranná třída IP IP 53
Měřicí síla 1,1 N - 1,6 N
Měřicí technika analogové
⌀ pouzdra 40 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 433600 1/40
EAN / GTIN 4031452100501
Číslo výrobce 10050
Výrobce/odpovědná osoba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Popis

Provedení:

Stabilní, matně chromovaný mosazný plášť, nerozbitné sklíčko ciferníku.
Upínací stopka ⌀ 8 mm h6, kalená a broušená.
Velmi přesné provedení.
Nejdůležitější části měřicího ústrojí jsou uloženy v ušlechtilém kameni.
Centrální ručička pro odečet 1/1000 mm.
Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice.
Téměř konstantní měřicí síla v celém rozsahu měření.
Přesný úchylkoměr odolný vůči nárazu a stříkající vodě.

Funkce:

IP53: Je dána ochrana proti stříkající vodě až 60° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.