{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 5 mm | |
Dílek stupnice | 0,001 mm | |
Odečítání na jednu otáčku ručičky | 0,2 mm | |
Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 10 µm | |
Měřicí síla | 0,4 N - 1,5 N | |
Měřicí technika | analogové | |
⌀ pouzdra | 58 mm | |
Druh produktu | Úchylkoměr |
Katalogové číslo | 433405 5/58 | |
EAN / GTIN | 4946368842103 | |
Číslo výrobce | 2119AB-10 |