Šroubovák TORX T10 L.100mm

Artiklové číslo: 43293010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Délka čepele l1 100 mm
Celková délka L 116 mm
Typ rukojeti Příčná rukojeť
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX® Černý hrot
Druh produktu Šroubovák
Povrch matně chromované
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43293010
EAN / GTIN 4018754319459
Číslo výrobce 43293010
L-číslo L60010 7668
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Pro vnitřní šrouby TORX ®
  • se 2 disky
  • černá krajka
  • s dvousložkovou křížovou rukojetí
  • Chromovaná slitina oceli, matně chromovaná

Charakteristika:

  • L1: 100 mm
  • L2: 116 mm
  • Profil výstupu: TORX®
  • Velikost výstupního profilu: T10
  • Hmotnost: 14g