Úchylkoměr chráněný proti nárazu, Rozsah měření / ⌀ pouzdra: 10/58mm

Artiklové číslo: 432110 10/58
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 438,00 CZK / ks
  • 635,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
478 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření / ⌀ pouzdra (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 878
  • Obal: stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 878
Rozsah měření 10 mm
Dílek stupnice 0,01 mm
Odečítání na jednu otáčku ručičky 1 mm
Otočný číselník ano
Odchylka měření MPE (rozsah měření) 15 µm
Nastavitelné značky tolerancí ano
Měřicí síla 0,7 N - 1,5 N
Měřicí technika analogová
⌀ pouzdra 58 mm
Obal stabilní box
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 432110 10/58
EAN / GTIN 4045197154064
Číslo výrobce 432110 10/58
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006. Přesné úchylkoměry, chráněné proti nárazu. ⌀ upínací stopky 8 mm h6, kalená a broušená. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Vnější kroužek se dvěma nastavitelnými značkami tolerance. Centrální ručička pro odečítání po 1/100 mm, malá ručička vedlejší stupnice pro odečítání po 1 mm.
S ochranou proti nárazu na ozubení. S kovovým vnějším kroužkem a kovovou zadní stěnou.
Nárazy se nepřenášejí bezprostředně na měřicí převody. Velmi robustní a odolné.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.