Úchylkoměr, Rozsah měření / ⌀ pouzdra: 10/58mm

Artiklové číslo: 432051 10/58
Sleva
1 128,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 635,00 CZK / ks
  • 438,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 635 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření / ⌀ pouzdra (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 878

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 878
Rozsah měření 10 mm
Odečet 1/100 mm
Dílek stupnice 0,01 mm
Odečítání na jednu otáčku ručičky 1 mm
Odchylka měření MPE (rozsah měření) 13 µm
Oko na zadní straně úchylkoměru ne
Měřicí síla 0,4 N - 1,4 N
Měřicí technika analogová
⌀ pouzdra 58 mm
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 432051 10/58
EAN / GTIN 4946368841922
Číslo výrobce 2046AB
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006. Přesné měřiče s kovovým pláštěm, ⌀ upínací stopka ⌀ 8 mm h6, kalená a broušená. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Centrální ručička pro odečítání po 1/100 mm, malá ručička vedlejší stupnice pro odečítání po 1 mm.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.