Nástrčný klíč s rukojetí, DRALL+ SW.7 mm Čepel-L.125 mm

Artiklové číslo: 43093007
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43093007
EAN / GTIN 4018754278183
Číslo výrobce 43093007
L-číslo L60010 6209

Popis

Popis:

  • DIN 3125
  • Chromvanadium, chromované

Charakteristika:

  • d: 11 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 240 mm
  • Hmotnost: 114 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 7 mm