800 SGM páčkový úchylkoměr MarTest s kalibrací DAkkS

Artiklové číslo: 4308200DKS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr krytu 58 mm
Materiál pouzdra kov
Ukazatel analogová
Označení výrobce 800 SGM
Rozsah měření min. -0,1 mm
Obal Pouzdro
Rozsah měření max. 0,1 mm
Upínací hřídel průměr 8 mm
Měřicí kulička průměr 2 mm
Norma DIN 2270
Zkušební protokol ano
Vlastnost číselníkového úchylkoměru chráněné proti nárazu
Dělení stupnice, analogová 0,002 mm
Otočný číselník ne
Jednotka odečet, analogová milimetr
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Dotyková páka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4308200DKS
EAN / GTIN 4059192013653
Číslo výrobce 4308200DKS
L-číslo L40080 109672
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Měřicí páka MarTest 800 SGM
DIN 2270
Měřicí rozsah: ± 0,1 mm
hodnota dělení stupnice_mm: 0,002
rozsah dodávky: Klíč pro výměnu měřicích vložek, měřicí vložka ø 2 mm, upínací hřídel 800A8, protokol o zkoušce, návod k obsluze, pouzdro