Sada 3bodových digitálních dutinoměrů, Rozsah měření: 50-100mm

Artiklové číslo: 429260 50-100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 3 788,00 CZK / ks
  • 5 600,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 4 ks
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Stříbro-oxidová (AgO)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (357 / SR44)
Nabíjecí ne
Obal Bedna / krabice / box
Ukazatel digitální
Rozsah měření min. 50 mm
Rozsah měření max. 100 mm
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Mez chyby 0,006 mm
Norma výrobní norma
Zkušební protokol ano
Vlastnost číselníkového úchylkoměru nárazuvzdorné
Dělení stupnice 0,001 mm
Nastavitelné značky tolerancí ano
Jednotka odečet milimetr
Odečet, milimetr 0,001 mm
Výška číslic 11 mm
Rozhraní Digimatic
Funkce Preset ano
Lze kalibrovat ano
Obsah Sada / sortiment
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 429260 50-100
EAN / GTIN 4946368636740
Číslo výrobce 568-927-10
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

3bodové dutinoměry pro rychlé měření Borematic pro měření slepých otvorů. Zřetelné a bezchybné odečítání pomocí velkého LCD displeje s výškou číslic 11 mm. Displej otočný o 330°. Měřicí dotyky středí mikrometr samočinně v otvoru a zajišťují jednoduchou manipulaci. Přestavení měřicích dotyků zajišťuje bez vůle tvrdokovový kužel.

Výhoda:

Velmi rychlé a opakovaně přesné měření díky rychlému nastavování a samostředění.

Funkce:

  • Tlačítko pro přidržení hodnoty zachytí výsledek měření (např. při nevýhodné poloze měření).
  • Nulový bod / absolutní rozměr umožňuje vynulování v každé poloze.
  • Zobrazení OK/NOK pro jednoduchou kontrolu tolerančních hodnot.
  • Rychloposuv pro rychlé překlenutí dráhy měření.

Rozsah dodávky:

Digitální dutinoměry č. 429250, kontrolní kroužky.