Digital trepunkts invändigt precisionsmätur, sats 50-100 mm

Art-nr: 429260 50-100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,52 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 782,21 SEK /st.
på begäran
I lager
17 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • datautgång: Digimatic-gränssnitt
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 50 mm - 100 mm
avläsning 0,001 mm
felgräns 0,006 mm
datautgång Digimatic-gränssnitt
Energiförsörjning Batteridriven
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
Mätteknik digital
antal mäthuvuden 4
antal inställningsringar 2
inställningsring-⌀ 62 / 87 mm
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning Stabil box
Produktslag 3-punkts invändigt mätinstrument

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 429260 50-100
EAN/GTIN 4946368636740
Tillverkarens nummer 568-927

Benämning

Utförande:

3-punkts innersnabbmätare Borematic för mätning av bottenhål. Klar och felfri avläsning via stor LCD-display med 11 mm sifferhöjd. Displayen vridbar 330°. Mätspetsarna centrerar automatiskt mikrometern i hålet och bidrar till enkel hantering. Mätspetsarna justeras utan glapp via en kona av hårdmetall.

Fördel:

Mycket snabb mätning med hög repeternoggrannhet genom snabbinställning och självcentrering.

Funktion:

  • Datalagringsknappen fryser mätresultatet (t.ex. i ett ofördelaktigt mätläge).
  • Nollpunkt / absolutmått möjliggör nollställning i godtyckligt läge.
  • Indikering av OK/kassation för enkel kontroll av toleransvärdet.
  • Snabbinställning för snabb överbryggning av mätvägen.

Leveransinnehåll:

Digitala innermikrometrar nr 429250, kontrollringar.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar