• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Napínací lišta

Artiklové číslo: 429118
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Vodící lišta
Pro délku panelu 500 mm
Materiál hliník
Povrch Matně chromované

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 429118
EAN / GTIN 4020772429119
Číslo výrobce 429118
L-číslo L30110 101929
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací lišta, max. Upínací síla na upínací bod 30 kN

Charakteristika:

  • Velikost: 80x500
  • Š: 80
  • ØD1 +0,01: 25
  • ØD2: 13
  • H
    ±0,02
    : 80
  • H1: 10
  • H2: 26
  • L: 500
  • M: M12
  • S1 +0,03: 5,5
  • SM1 ±0,01: 50
  • SM2 ±0,01: 200
  • hmotnost: 20780 g