Spanrail

Artikelnummer: 429118
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 429118
EAN/GTIN 4020772429119
Nummer fabrikant 429118
L-nummer L30110 101929
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Klemrail, max. klemkracht per klempunt 30 kN

Kenmerk:

  • Maat: 80x500
  • B: 80
  • ØD1 +0,01: 25
  • ØD2: 13
  • H
    ± 0,02
    : 80
  • H1: 10
  • H2: 26
  • L: 500
  • M: M12
  • S1 +0,03: 5,5
  • SM1 ±0,01: 50
  • SM2 ±0,01: 200
  • Gewicht: 20780 g