{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Standard | Manufacturer’s standard | |
| Measuring range | 6 mm - 8 mm | |
| Scale divisions | 0.001 mm | |
| Micrometer barrel graduations | 1/50 mm | |
| Error limit | 0.004 mm | |
| Dimension a | 1.5 mm | |
| Standard measuring depth | 54 mm | |
| Measuring depth with extension | 154 mm | |
| Measurement technology | analogue | |
| Setting ring ⌀ | 6 mm | |
| Packaging | sturdy box | |
| Type of product | 3-point internal micrometer |
| Katalogové číslo | 428990 6-8 | |
| EAN / GTIN | 4045197276315 | |
| Číslo výrobce | 428990 6-8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |