Prodloužení pro dutinoměry, Typ: 20-30

Artiklové číslo: 428950 20-30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Prodloužení
Pro rozsah měření min. 20 mm
Pro rozsah měření max. 30 mm
Délka 150 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428950 20-30
EAN / GTIN 4059192010522
Číslo výrobce 4190092
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Matově chromováno, pro našroubování mezi měřicí hlavu a zobrazovací jednotku.

Vhodné pro:

Dutinoměry č. 428900; 428930, 428931.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty