Verlengstuk voor binnenschroefmaat, Type: 20-30

Artikelnummer: 428950 20-30
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik Maat 20-30 mm
Lengte 150 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 428950 20-30
EAN/GTIN 4059192010522
Nummer fabrikant 4190092
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

mat verchroomd, om tussen meetkop en afleesunit te schroeven.

T.b.v.:

Binnenschroefmaten nr. 428900; 428930, 428931.