Univerzální měřicí přístroj UNIMASTER 250-1475

Artiklové číslo: 428330 250-1475
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah použití uvnitř 250 mm - 1 625 mm
Rozsah použití vně 225 mm - 1 600 mm
Mezní chyba 5 µm
Stoupání závitu 1 mm
Dělení stupnice dutinoměru 0,01 mm
Dělení stupnice úchylkoměru 0,01 mm
Rozsah měření dutinoměru 25 mm
Rozsah měření úchylkoměru ± 0,4 mm
Měřicí síla 0,15 N - 20 N
Druh produktu Univerzální měřicí přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 428330 250-1475
EAN / GTIN 7630041109221
Číslo výrobce 01110000

Popis

Provedení:

Všestranně použitelný přístroj pro měření obzvláště velkých vnitřních a vnějších rozměrů. Přístroj UNIMASTER firmy TESA je založen na koncepci 2bodového dutinoměru. UNIMASTER se skládá z měřícího prvku s mikrometrem, úchylkoměru opatřeného ochranou proti nárazu a pohyblivého měřícího dorazu. Vzhledem k tomu, že na měřící prvek je možné nainstalovat různě dlouhá prodloužení s vestavěnými koncovými měrkami, lze přímo měřit libovolný rozměr,
který se nachází v rozsahu použitelnosti.
  • Velmi přesný, robustní měřící přístroj se snadnou obsluhou.
  • Měření v horizontální i vertikální poloze.
  • Konstantní měřící síla.
  • Zobrazení úvrati integrovaným páčkovým úchylkoměrem.
  • Stabilní měření díky malému průhybu a
    dobré tepelné izolaci prodloužení.
  • Měřící čepy s měřícími nástavci osazenými tvrdokovem.
  • S podélně pohyblivým, kuličkově vedeným a pružinou napínaným měřícím dorazem.
  • Prodloužení s vestavěnými koncovými měrkami osazenými tvrdokovem s kruhovým průřezem.
  • Rychlé a rovnoběžné sestavování díky systému s rychlospojkou.

Rozsah dodávky:

1 měřicí prvek.
3 páry měřicích čepů pro měření vnitřních a vnějších rozměrů.
1 nastavovací měrka.
9 prodloužení 25 - 600 mm.
1 speciální šroubovák pro prodloužení.
1 sada opěrného příslušenství.
1 dřevěné pouzdro.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení 1000 mm, 1 pár měřících čepů pro hloubku měření ≤ 20 mm, Opěrný válec pro prodloužení 1000 mm (nejsou zapotřebí 2 kusy).