Řezný kotouč TYROLIT 200x1,6x25,4mm a 60 P4 B43 PREMIUM ocel/HSS

Artiklové číslo: 42809
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 42809
EAN / GTIN 9003170428095
Číslo výrobce 42809
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

PRVOTŘÍDNÍ laboratorní řezné kotouče jsou ideální pro suché řezání laboratorních vzorků oceli a HSS na stacionárních řezacích strojích a automatických pilových ořezávácích strojích. Nejvyšší hodnoty výkonu s výrazně sníženým opotřebením nástrojů odlišují tento produkt, který jasně optimalizuje vaše procesy z hlediska hospodárnosti a efektivity.

Charakteristika:

  • Tvar: 41N ROVNÉ BROUSÍCÍ KOLEČKO
  • Velikost zrna: 60
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Vhodnost materiálu: HSS, ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: A 60 P4 B43
  • Rozměr (D x D x H x H): 200 x 1,6 x 25,4 mm
  • Průměr: 200 mm
  • Tloušťka: 1,6 mm
  • Otvor: 25,4 mm
  • Nástroj pro: Stacionární řezačky

Výhoda:

  • Nejvyšší výkon s výrazně sníženým opotřebením nástroje

Použití:

  • Pro použití na ocel a HSS
  • Pro suché řezání na stacionárních strojích a automatických pilových ořezávácích strojích

Doporučení:

  • Upevněte obrobek během obrábění a nevystavujte disk bočnímu zatížení
  • Max. Dodržujte maximální pracovní rychlost 63 m /s.

Speciální funkce:
  • Nejvyšší hodnoty výkonu
  • Nejnižší opotřebení nástroje
  • Nejvyšší hospodárnost