Jemný šroubovák PicoFinish® TORX® T9 x 50 mm

Artiklové číslo: 42482
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 42482
EAN / GTIN 4010995424824
Číslo výrobce 42482
L-číslo L60070 3834
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Schraubendrehks-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle
  • Usnadňuje manipulaci: Extra dlouhá otočná krytka umožňuje optimální vedení
  • Zvyšuje vaši přesnost.: Jemná práce a kontrolovaný přenos síly díky štíhlé rukojeti se zónou Softgrip
  • Pro použití v elektronice a jemné mechanice

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • TORX® 1: T9
  • Průměr dříku s kruhovým průřezem (mm): 3 mm
  • Průměr rukojeti (mm): 18 mm
  • Celková délka (mm): 150 mm
  • Viditelná délka čepele (mm): 50 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne