Jemný šroubovák PicoFinish® Plochý 0.8 mm x 40 mm

Artiklové číslo: 42381
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 42381
EAN / GTIN 4010995423810
Číslo výrobce 42381
L-číslo L60070 3779
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Schraubendrehks-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle
  • Usnadňuje manipulaci: Extra dlouhá otočná krytka umožňuje optimální vedení
  • Zvyšuje vaši přesnost.: Jemná práce a kontrolovaný přenos síly díky štíhlé rukojeti se zónou Softgrip
  • Nároky u jemných mechanických šroubení spočívají v přesné a citlivé práci bez poškození obrobku
  • Jemné šroubováky PicoFinish® společnosti Wiha jsou díky svým dlouhým, štíhlým rukojetím a částí pro rychlé otáčení ideální pro jemnou a přesnou práci v jemné mechanice, rovněž i v oblasti kutilství a modelářství
  • ksgonomický design rukojeti s měkkou částí umožňuje komfortní práci
  • Citlivé a rychlé otáčení je podpořeno otočnou krytkou s lehkým chodem
  • Symboly natištěné na otočné krytce šroubováku usnadní výběr správného profilu šroubováku
  • Pro použití v elektronice a jemné mechanice

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Tloušťka ostří 1 (mm): 0.19 mm
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Štěrbina 1 (mm): 0.8 mm
  • Průměr dříku s kruhovým průřezem (mm): 2 mm
  • Průměr rukojeti (mm): 9 mm
  • Celková délka (mm): 134 mm
  • Viditelná délka čepele (mm): 40 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku