Závitový třmenový mikrometr bez vložek, Rozsah měření: 0-25mm

Artiklové číslo: 422340 0-25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 3611
  • Dělení měřicího bubnu: 1/50
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 3611
Rozsah měření 0 mm - 25 mm
Rozlišení 0,01 mm
Odchylka měření E MPE ±3 µm
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
⌀ vřetene 6,5 mm
Stoupání vřetena 0,5 mm
⌀ měřicího válce 20 mm
Měřicí technika analogové
Obal Stabilní box
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 422340 0-25
EAN / GTIN 4250099618303
Výrobce/odpovědná osoba Hartig GmbH & Co. KG, Lohrweg 6, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.hartig-germany.com

Popis

Provedení:

Kalené, broušené měřicí vřeteno s otvorem pro měřicí nástavce. Protireflexně chromovaný měřicí válec. S ráčnou a rychloposuvem (frikční spojka) pro rychlé nastavení. Třmen s tepelnou izolací.

Použití:

Pro pohotové měření boků ⌀ vnějších závitů. Jeden pár nástavců (štěrbina a hrot) je vhodný pro více stoupání. Předpokladem je zachování měřeného vrcholového úhlu.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25−50, včetně 1 nastavovací měrky 60°, bez závitových vložek.

Zvláštní příslušenství:

Štěrbiny a hroty č. 421652.

Poznámka:

Další velikosti k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku