Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Digitální třmenový mikrometr s odsazenými měřicími plochami, Rozsah měření: 0-25mm

Artiklové číslo: 421680 0-25

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 421680 0-25
EAN / GTIN 4059192057367
Číslo výrobce 4157032
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Mezní chyby přesnější, než požadavky dle DIN 863. Dobře čitelný (8,5 mm vysoký) kontrastní LCD displej. Indukční měřicí systém s referenčním aretačním systémem (prevence proti chybné obsluze). Měřicí vřeteno kalené a broušené. Ráčna integrovaná v měřicím válci. Chromovaný ocelový třmen s tepelnou izolací. Přepínání z relativního na absolutní měření. Nastavení nulové polohy v libovolné pozici. Funkce Preset.
Měřicí vřeteno a doraz osazené tvrdokovem.

Rozsah dodávky:

Včetně baterie č. 081560 vel. CR2032, 1 nastavovací měrky od vel. 25 - 50.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498940.