Digitální třmenový mikrometr s datovým výstupem, Rozsah měření: 0-30mm

Artiklové číslo: 421590 0-30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 730,00 CZK / ks
  • 548,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 3611
  • Rozhraní: Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
  • Ochranná třída IP: IP 65
  • Zajištění hodnot měření: jednorázové nastavení nulového bodu
  • Obal: stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série QuickMike
Norma ISO 3611
Rozsah měření 0 mm - 30 mm
Rozlišení 0,001 mm
Odchylka měření E MPE ±2 µm
⌀ vřetene 6,35 mm
Stoupání vřetena 10 mm
Rozhraní Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
Ochranná třída IP IP 65
Zajištění hodnot měření jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika digitální
Obal stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 357
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 421590 0-30
EAN / GTIN 4946368736693
Číslo výrobce 293-666-20
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Třmenový mikrometr s následujícími funkcemi: Zap / vyp, Origin (základní nastavení), Zero / Abs (pro vynulování v jakékoli poloze), Hold / Data (uložení naměřené hodnoty, popř. přenos dat).

Popis:

  • Stoupání vřetena od 10 mm za otáčku snižuje dobu nastavení.
  • Neotáčivé vřeteno šetří měřené povrchy.
  • Systém absolutního měření. Nastavení nuly po zapnutí odpadá. Předchází se chybovým měřením.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357. 1 nastavovací měrka od vel. 25−55.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497445.