Nastavovací rozměr, Celková délka: 100mm

Artiklové číslo: 421100 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 269,00 CZK / ks
  • 755,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkušební protokol zkušební protokol výrobce
Povrch lapováno
Materiál Speciální ocel
Jmenovitý rozměr 100 mm
Druh produktu Nastavovací měrka pro mikrometr
Délka 100 mm
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 421100 100
EAN / GTIN 4946368026831
Číslo výrobce 421100 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rozměry nastavení s jemně lapovanými měřicími plochami. Rozměry nastavení jsou označeny skutečným rozměrem. Tolerance výrobce je js2. S ochranou rukou a údajem o skutečném rozměru.

Použití:

K nastavení třmenových mikrometrů a pro celkovou kontrolu.

Poznámka:

Nastavovací měrky do 2000 mm a rozměrové mezistupně na poptávku.