Etalon 100 mm

Artikl br.: 421100 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 10,44 € kom.
  • 30,21 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 863

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 863
ukupna duljina 100 mm
Vrsta proizvoda Šablona za podešavanje mikrometara

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 421100 100
EAN / GTIN 4946368026831

Opis

Izvedba:

Etaloni s najfinije lepanim mjernim površinama. S izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke i podatkom o stvarnoj dimenziji.

Upotreba:

Za namještanje smikrometara i za opće postupke ispitivanja.

Napomena:

Etaloni do 2000 mm dostupni na upit.