Dláto, vytahovač kolíků, zářezy – sada v pěnové vložce

Artiklové číslo: 421 014 0 UES
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 421 014 0 UES
EAN / GTIN 4049002109560
Číslo výrobce 421 014 0 UES
L-číslo L70060 102460
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • Nářadí v průmyslové kvalitě
  • vyrobeno z vysoce legované nástrojové oceli
  • celopevně kalené pro maximální přenos úderové síly
  • speciální bezpečnostní úderová hlava zabraňuje odlupování materiálu a deformaci
  • zlatá barva, lakovaná metodou ponoru
  • Požadavky běžných norem (např. DIN) jsou splněny nebo překročeny.
  • všechny nástroje jsou certifikovány GS
  • Praktická pěnová vložka zajišťuje pořádek na pracovišti
  • Rozměry pěnové vložky (Š x V x H): 335 x 165 x 33 mm
  • s přesnými přihrádkami pro uložení na pracovním stole a v dílenském vozíku

Charakteristika:

  • Hmotnost: 1550g
  • Délka: 338 mm
  • Šířka: 170 mm
  • Výška: 38 mm
  • Provedení: leštěné
  • Barva: gold
  • Osazení: 8 ks

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku