Sada nářadí v kovovém kufříku

Artiklové číslo: 421 002 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo 421 002 0
EAN / GTIN 4049002002199
Číslo výrobce 421 002 0
L-číslo L70030 103
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • Nástroje pro práci s kovem
  • vyrobeno z vysoce legované nástrojové oceli
  • Provedení: leštěný pracovní konec
  • v kovové krabičce

Charakteristika:

  • Hmotnost: 702g
  • Délka: 176 mm
  • Šířka: 113 mm
  • Výška: 24 mm
  • Provedení: leštěné
  • Barva: gold
  • Osazení: 6 ks