{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet kusů nářadí | 6 ks | |
| Typ krytí IP | Neuvedeno | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Měřicí buben – průměr | 18 mm | |
| Měřicí vřeteno průměr | 6,35 mm | |
| S nastavovacím rozměrem | ano | |
| Počet nastavovacích měrek | 5 ks | |
| Odečet | 0,01 mm | |
| S číselníkovým/přesným úchylkoměrem | ne | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr | |
| Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Měřicí plochy provedení | Měřicí disky | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
| Měřicí plochy povrch | Osazeno tvrdokovem | |
| Počet mikrometrů | 6 ks | |
| Celková délka | 375 mm | |
| Šířka celkem | 275 mm | |
| Výška celková | 205 mm | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max | 150 mm | |
| Norma | výrobní norma | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | 420800 0-150 | |
| EAN / GTIN | 4946368554723 | |
| Číslo výrobce | 103-913-50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |