Beugelschroefmatenset 0-150 mm

Artikelnummer: 420800 0-150

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 204,00 / st.
  • € 374,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 863
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Meettechniek analoog
Aantal schroefmaten 6
Aantal instelkalibers 5
Verpakking stevige box
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 420800 0-150
EAN/GTIN 4946368554723
Nummer fabrikant 103-913-50

Omschrijving

Uitvoering:

Beugelschroefmaten nr. 420500.