{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Měřicí buben – průměr | 18 mm | |
| Měřicí vřeteno průměr | 6,35 mm | |
| Souběžnost měřicích ploch | 2 µm | |
| Rovinnost měřicích ploch | 0,6 µm | |
| Izolační ochrana rukou | ne | |
| S nastavovacím rozměrem | ano | |
| Počet nastavovacích měrek | 1 ks | |
| Měřicí vložky vyměnitelné | ne | |
| Odečet | 0,0001 palec | |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr | |
| Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | palce | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Měřicí plochy provedení | Odsazené měřené plochy | |
| Měřicí plochy povrch | Osazeno tvrdokovem | |
| Odchylka měření E MPE | 0 palec | |
| Měřicí síla min. | 5 N | |
| Měřicí síla max. | 10 N | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Celková délka | 165 mm | |
| Šířka celkem | 80 mm | |
| Výška celková | 25 mm | |
| Rozsah měření min. | 25,4 mm | |
| Rozsah měření max | 50,8 mm | |
| Norma | výrobní norma | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 420600 1-2 | |
| EAN / GTIN | 4946368003566 | |
| Číslo výrobce | 103-132 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |